Butonul de oprire de urgență Rees 22102-122 sau butonul de oprire de urgență blocabil este un dispozitiv de circuit de control acționat manual, utilizat cu echipamente electromagnetice și mașini industriale în operațiuni momentane. Acest buton robust este potrivit pentru prese de poanson, mașini de transfer, presă frână și echipamente de sudură în puncte ca butoane de pornire, oprire, oprire de sus, inch, jog, pornit, oprit, înainte, înapoi și multe altele.
Caracteristici:
- Butonul de oprire de urgență Rees 22102-122 are contacte NO și NC (2 fiecare) ale blocului de contacte cu acțiune de deschidere pozitivă.
- Are o capacitate maximă de contact de 600 VAC la 1.2 A și 250 VDC la 1.1 A.
- Acest întrerupător cu buton vine cu hardware de montare și inel O Buna-N (NBR) pentru o instalare ușoară și, respectiv, o etanșare etanșă la ulei după instalare.
- Durata sa de viață mecanică este de 1000000 cu operațiuni întreținute
- Fiecare comutator poate găzdui până la șase blocuri de contacte separate.
- Criteriile pentru acțiunea de deschidere directă (acțiune de deschidere pozitivă) (a unui element de contact) este îndeplinită atunci când unul sau mai multe blocuri de contact de obicei închise sunt instalate pe orice operator roșu.
- Această întrerupere pozitivă elimină necesitatea arcului pentru ruperea contactului(e) de obicei închis(e).
Standarde și aprobări:
Întrebări frecvente:
Î. Care sunt câteva puncte de reținut înainte de a instala acest buton de oprire de urgență blocabil?
A.
- Acest comutator trebuie utilizat numai în aplicațiile în care dispozitivele de protecție a punctului de operare sunt instalate și întreținute în mod corespunzător în conformitate cu reglementările și standardele OSHA și ANSI necesare.
- Operațiunile fără garanții eficiente la punctul de operare pot duce la răniri grave utilizatorilor.
Î. Din ce este făcut acest buton de oprire de urgență Rees 22102-122?
A. Capacul de culoare roșie al acestui buton de oprire de urgență Rees 22102-122 are o construcție din zinc turnat sub presiune cu vopsea pulbere uscată. Capul pistonului în formă de ciupercă este fabricat din DuPont Delrin 100ST Acetal turnat pentru rezistență la impact.
Î. Care este temperatura de funcționare a acestui buton Rees 22102-122?
A. Acest buton Rees 22102-122 poate funcționa la temperaturi cuprinse între 32 și 131 de grade F (0 până la 55 de grade C). Poate fi păstrat la temperaturi cuprinse între -40 și 185 grade F (-40 până la 85 grade C).