Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

REES 40102-122 Operator cu buton ciupercă, oprire de urgență, roșu | AH6YHC 36LR89

REES 40102-122 Operator cu buton ciupercă, oprire de urgență, roșu

În stoc
Element: AH6YHC Model: 40102-122Crucea Ref: 36LR89
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
€823.25 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolButon de oprire de urgență
AcțiuneÎmpingere întreținută / Tragere întreținută
Material de bazăMetal
BezelZinc turnat sub presiune
CuloriRoșu
Formular de contact2NO / 2NC
Evaluare contact10A @ 600 VCA
Materialul capuluidelrin
IP Rating-ul65
MaterialMetal
NEMA Rating-ul12, 13
Număr de operatori1
Mărimea30mm
Terminal de conectareClemă cu șurub
Tipul de operatorCap de ciuperci de 31 mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4536
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)7.62
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelAcțiuneFormular de contactMărimeaTipul de operatorPreț
REES 40102-102 Operator cu buton ciupercă, oprire de urgență, roșu | AH6YHB 36LR88 40102-102Împingere întreținută / Tragere întreținută1NO / 1NC30mmCap de ciuperci de 31 mm€672.54
REES 40102-212 Operator cu buton de întrerupere pozitivă, roșu | AH6YHD 36LR90 40102-212Împingere întreținută / Tragere întreținută1NO / 2NC30mmCap de ciuperci de 31 mm€1,032.54
REES 22102-102 Buton de oprire de urgență, Delrin, roșu | AH6YHE 36LR91 22102-102Push menținut1NO / 1NC22mmCap de ciuperci lacăt€630.57
REES 22102-122 Buton de oprire de urgență, blocabil, roșu | AH6YHF 36LR92 22102-122Push menținut2NO / 2NC22mmCap de ciuperci lacăt€765.66
REES 22102-312 Buton de oprire de urgență, blocabil, roșu | AH6YHG 36LR93 22102-312Push menținut2NC22mmCap de ciuperci lacăt€931.07

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

REES 40102-122 Operator cu buton ciupercă, oprire de urgență, roșu
€823.25 /unitate