REESE 30047 A cincea roată 16000 lbs 14-1/2 până la 18 inch | AG9HYM 20PM48

REESE 30047 A cincea roată 16000 lbs 14-1/2 până la 18 inch

În stoc
Articol: AG9HYM Model: 30047Crucea Ref: 20PM48

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,404.46 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolA cincea roata
Înălțime reglabilă14-1 / 2 "la 18"
Unghi4 grade și 5 de grade
Capacitate GVW16,000 lb.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 48.465
Înălțimea navei (cm)35.81
Lungimea navei (cm)86.36
Lățimea navei (cm)35.56
Tara natalaTW

Detalii produs:

    • Capacitate limbă: 4000 in.-lb.

Variante de produs

ProdusModelPreț
REESE 30051 A cincea roată 16000 lbs 15 până la 18 inchi | AG9HYN 20PM49 30051€2,165.96

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

REESE 30047 A cincea roată 16000 lbs 14-1/2 până la 18 inch
€1,404.46 /unitate