Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

REESE 38735 Manșon adaptor receptor 3 la 2 in | AB6HXQ 21T078

REESE 38735 Manșon adaptor receptor 3 la 2 in

În stoc
Articol: AB6HXQ Model: 38735Crucea Ref: 21T078
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
€113.85 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolManșon reductor
Capacitate GVW12,000 lb.
Lungime13 14 / 25 "
Dimensiunea cozii8.5 "
Mărimea3 - 2 "
Capacitatea limbii (Lb.)2000 lbs
Tipul (Clasa)Manșon

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.0725
Înălțimea navei (cm)10.41
Lungimea navei (cm)27.18
Lățimea navei (cm)14.22
Codul HS8708295060
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelLungimeMărimeaTipul (Clasa)Preț
REESE 7028742 Manșon reductor | AC8TMT 3DPV2 70287422.5 "2.5 x 2.5 x 5.69 "V€35.36

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

REESE 38735 Manșon adaptor receptor 3 la 2 in
€113.85 /unitate