Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

REESE 740131142 bilă de prindere 1-7/8 inch | AC2ZUE 2PJ86

REESE 740131142 Bilă de cuplare 1-7/8 inch

În stoc
Element: AC2ZUE Model: 740131142Crucea Ref: 2PJ86
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
€19.11 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMinge pentru remorcă
Ball Dia.1-7 / 8 In.
Capacitate GVWR (Lb.)2000
Diametrul tijei.3 / 4 "
Lungime coadă2.375 "
TipChrome

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.7
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)17.53
Lățimea navei (cm)10.92
Codul HS8708998180
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelArticolDiametrul tijei.Lungime coadăTipPreț
REESE 740261142 Hitch Ball Chrome Gvwr 6000 Lb | AB4GGH 1XUC6 740261142Hitch Ball1"3.25 "Chrome€29.90
REESE 743091142 Gvwr interschimbabil cu bilă de cuplare 8000 lb | AB4GGJ 1XUC7 743091142Hitch Ball1"-Interșanjabil€136.44
REESE 740061142 Minge de cuplare 1 7/8 in | AC2ZUB 2PJ83 740061142Minge pentru remorcă3 / 4 "1.5 "Chrome€18.50
REESE 740201142 bilă de prindere 2 in | AC2ZUF 2PJ87 740201142Minge pentru remorcă3 / 4 "2.375 "Chrome€19.53

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

REESE 740131142 Bilă de cuplare 1-7/8 inch
€19.11 /unitate