Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

REGAL 015913AS Robinet pentru țeavă de prelungire, dimensiune 1/4-18, 4 caneluri, țeavă conică pentru dop, lungime de 4 inchi, strălucitor | AH9CMN 39TA85

REGAL 015913AS Robinet pentru țeavă de prelungire, dimensiune 1/4-18, 4 caneluri, țeavă conică cu dop, lungime de 4 inchi, strălucitor

În stoc
Articol: AH9CMN Model: 015913ASCrucea Ref: 39TA85
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
€175.78 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPrelungire Pipe Tap
Tipul dimensiuniiPipe
finalizareaLuminos
MaterialOțel de mare viteză
Număr de flauturi4
Număr de bucați1
Lungime totală4"
Diametrul tijei.0.563 "
Atingeți StilExtensie
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului1 1 / 16 "
Dimensiune de filet1/4 "-18
Tip filetNPTF

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.13
Înălțimea navei (cm)1.91
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)1.91
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Atingeți Grupare: atingeți
    • Limita diametrului pasului: neevaluat

Variante de produs

ProdusModelNumăr de flauturiLungime totalăDiametrul tijei.Dimensiune de filetPreț
REGAL 015974AS Robinet pentru țeavă de prelungire, 1/4-18 NPT, NPTF, țeavă de 6 inch, 5 caneluri, dop, strălucitor | AH9CMP 39TA86 015974AS56"0.563 "1/4 "-18€131.53
REGAL 015977AS Robinet pentru țeavă de prelungire, 3/8-18 NPT, NPTF, țeavă de 6 inch, 5 caneluri, dop, strălucitor | AH9CMQ 39TA87 015977AS56"0.7 "3/8 "-18€162.52
REGAL 015900AS Robinet pentru țeavă de prelungire, dimensiune 1/16-27, 4 caneluri, țeavă conică cu dop, lungime 6 inch, strălucitoare | CN6DDR 015900AS----€59.45
RFQ
REGAL 015901AS robinet pentru țeavă cu filet întrerupt de extensie, 1/16-27 NPT, lungime de 6 inchi, strălucitor | CN6DEC 015901AS----€68.40
RFQ
REGAL 015904AS Robinet pentru țeavă de prelungire, dimensiune 1/8-27, 4 caneluri, țeavă conică pentru dop, lungime de 4 inchi, strălucitor | CN6DEN 015904AS----€71.04
RFQ
REGAL 015905AS Robinet pentru țeavă de prelungire, dimensiune 1/8-27, 4 caneluri, țeavă conică pentru dop, lungime de 6 inchi, strălucitor | CN6DFA 015905AS----€63.69
RFQ
REGAL 015906AS Robinet pentru țeavă de prelungire, dimensiune 1/8-27, 4 caneluri, țeavă conică pentru dop, lungime de 8 inchi, strălucitor | CN6DFM 015906AS----€76.40
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

REGAL 015913AS Robinet pentru țeavă de prelungire, dimensiune 1/4-18, 4 caneluri, țeavă conică cu dop, lungime de 4 inchi, strălucitor
€175.78 /unitate