Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Suport sistem REIKU PADSB-29 pentru tuburi de 29 mm - Pachet De 10 | AB8CYP 25D339

REIKU Suport superior pentru sistem PADSB-29 pentru tuburi de 29 mm - Pachet de 10

În stoc
Element: AB8CYP Model: PADSB-29Crucea Ref: 25D339

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€49.65 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSuportul sistemului
CuloriNegru
MaterialNailon
Tip montareApăsați Sus
TipPentru tuburi de 29 mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Înălțimea navei (cm)1.52
Lungimea navei (cm)8.89
Lățimea navei (cm)7.37
Codul HS3926909980
Tara natalaDE

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: Suport de înaltă calitate pentru atașarea conductelor la mașini, roboți și alte aplicații generale atunci când se protejează firele, furtunurile și instalațiile electrice.

Variante de produs

ProdusModelTipPreț
Suport sistem REIKU PADSB-12 pentru tuburi de 12 mm - Pachet De 10 | AB8CYL 25D336 PADSB-12Pentru tuburi de 12 mm€35.91
Suport sistem REIKU PADSB-23 pentru tuburi de 23 mm - Pachet De 10 | AB8CYN 25D338 PADSB-23Pentru tuburi de 23 mm€43.74
Suport sistem REIKU PADSB-36 pentru tuburi de 36 mm - Pachet De 10 | AB8CYQ 25D340 PADSB-36Pentru tuburi de 36 mm€52.54
Suport sistem REIKU PADSB-48 pentru tuburi de 48 mm - Pachet De 10 | AB8CYR 25D341 PADSB-48Pentru tuburi de 48 mm€59.40

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

REIKU Suport superior pentru sistem PADSB-29 pentru tuburi de 29 mm - Pachet de 10
€49.65 /unitate