Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Conector REIKU PAGOB-70 2.75 inci poliamidă neagră | AF9PZE 30PP81

REIKU Conector PAGOB-70 2.75 inci poliamidă neagră

În stoc
Element: AF9PZE Model: PAGOB-70Crucea Ref: 30PP81
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
€98.98 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolConector
CuloriNegru
Tipul / dimensiunea conexiuniiTuburi ondulate REIKU 70 m
Certificare ecologică sau altă recunoaștereRoHS
IP Rating-ulNu a fost votat
MaterialPoliamidă
Temp. Gamă-40 grade până la 221 grade F
Dimensiunea tubului2.75 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.072
Înălțimea navei (cm)10.41
Lungimea navei (cm)10.41
Lățimea navei (cm)9.6
Codul HS3917290090

Detalii produs:

    • Rezistent chimic (Da)
    • Auto-stingere / Nu se auto-stinge (Auto-stingere)

Variante de produs

ProdusModelTipul / dimensiunea conexiuniiDimensiunea tubuluiPreț
REIKU PAGOB-52 Conector 2.04 inci poliamidă neagră | AF9PZD 30PP80 PAGOB-52Tub ondulat REIKU 52 mm2.04 "€89.20

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

REIKU Conector PAGOB-70 2.75 inci poliamidă neagră
€98.98 /unitate