Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

REIKU PATBB-70 Falcă trompetă 2.75 inci Poliamidă 6 Negru | AF9QAX 30PR36

REIKU PATBB-70 Falcă trompetă 2.75 inci Poliamidă 6 Negru

În stoc
Articol: AF9QAX Model: PATBB-70Crucea Ref: 30PR36
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
€108.77 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMaxilarul trompetei
CuloriNegru
Tipul / dimensiunea conexiuniiTuburi ondulate REIKU 70 m
Certificare ecologică sau altă recunoaștereRoHS
IP Rating-ulNu a fost votat
MaterialPoliamida 6
Temp. Gamă-40 grade până la 221 grade F
Dimensiunea tubului2.75 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.117
Înălțimea navei (cm)5.59
Lungimea navei (cm)11.94
Lățimea navei (cm)8.64
Codul HS3917290090

Detalii produs:

    • Rezistent chimic (Da)
    • Auto-stingere / Nu se auto-stinge (Auto-stingere)

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

REIKU PATBB-70 Falcă trompetă 2.75 inci Poliamidă 6 Negru
€108.77 /unitate