ENERPAC RC-154 Cilindru hidraulic de uz general, lungime cursă de 4 inchi, 15.7 tone | AE7NBC 5ZL46

ENERPAC RC-154 Cilindru hidraulic de uz general, lungime cursă de 4 inchi, 15.7 tone

În stoc
Articol: AE7NBC Model: RC-154Cruce Ref: 5ZL46

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,365.42 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCilindru hidraulic
Găuri de montare la bază Cercul pentru șuruburi1.88 "
Găuri de montare la bază Adâncimea filetului0.5 "
Găuri de montare la bază Dimensiunea filetului3/8"-16 UN
De la bază la portul Advance0.75 "
Capacitate15 tonuri.
Înălțime prăbușită7.88 "
Lungimea firului gulerului1.19 "
Dimensiunea firului gulerului2 3/4"-16 UN
CuploareCuplaj CR400
Alezaj cilindru2"
Avansarea zonei efective a cilindrului3.14 mp
Tip de retur cilindruSimplă acțiune, întoarcere de primăvară
Înălțime extinsă11.88 "
finalizareaPictat
MaterialOţel
Max. Capacitatea cilindrului în avans15.7 tone scurte.
Max. Presiunea de funcționare10000 psi
Avans capacitate ulei12.57 cu. în.
Adăugarea opțională a șaui înclinate la înălțimea restrânsă0.43 "
Opțional Diam șa înclinată.1.38 "
În afara Dia.2.75 "
Piston Dia.1.63 "
Dimensiunea filetului intern al pistonului1 "-8
Lungimea filetului pistonului1"
Tip pistonSolid
Diametrul șeii1.5 "
Şa Max. Unghi de înclinare5 grade
Proeminența șai din piston0.38 "
Cursă4"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 5.22
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)21.59
Lățimea navei (cm)13.97
Codul HS8412210075
Tara natalaCN

Detalii produs:

Cilindrul hidraulic de uz general Enerpac RC154 este ideal pentru împingerea, ridicarea, tragerea, îndoirea și ținerea mașinilor și echipamentelor grele în timpul operațiunilor de întreținere sau reparații.

Accesorii compatibile:

  • Enerpac Șa înclinată CATS12: Această șa oferă capabilități de înclinare reglabilă pentru sprijin și poziționare precisă în diverse aplicații de împingere și ridicare.
  • Enerpac REP10 Clevis Eye Plunger: Facilitează legătura dintre cilindrul hidraulic și sarcina sau echipamentul aflat în funcțiune. Dispune de un ochi de șneală la un capăt, care servește ca punct de atașare fiabil pentru conectarea cilindrului la o serie de atașamente de sarcină sau dispozitive de ridicare. Acest design asigură o conexiune sigură și stabilă între cilindru și sarcina dorită, permițând funcționarea eficientă în cadrul sistemului hidraulic.

Întrebări frecvente:

Î. Cu ce ​​accesorii vine acest cilindru hidraulic de uz general Enerpac RC154?

A. Vine inclus cu un capac de praf, cuplaj CR400 și protector pentru filet.

Î. Care este presiunea de funcționare a acestui cilindru hidraulic?

A. Are o presiune maximă de funcționare de 10000 psi.

Î. Cum se întreține un cilindru hidraulic?

A.

    Pentru a asigura o performanță optimă și a prelungi durata de viață a acesteia, respectați următorii pași de întreținere:
  • Curățați regulat cilindrul pentru a elimina murdăria, resturile sau orice substanțe care i-ar putea împiedica funcționarea.
  • Efectuați inspecții pentru a detecta orice semne de scurgere, deteriorare sau uzură neobișnuită la piston, garnituri sau alte componente ale cilindrului.
  • Aplicați lubrifiere părților mobile ale cilindrului în conformitate cu instrucțiunile producătorului.
  • Examinați cu atenție conexiunile și fitingurile pentru a vă asigura că sunt strânse corespunzător și lipsite de orice deteriorare sau uzură excesivă.

Variante de produs

ProdusModelAvansarea zonei efective a cilindruluiGăuri de montare la bază Cercul pentru șuruburiGăuri de montare la bază Adâncimea filetuluiMax. Capacitatea cilindrului în avansAvans capacitate uleiAdăugarea opțională a șaui înclinate la înălțimea restrânsăOpțional Diam șa înclinată.În afara Dia.Preț
ENERPAC RC10010 Cilindru hidraulic de uz general, 103.1 tone, capacitate, lungime cursă 10.25 inchi | AA8KTP 18Y535 RC1001020.63 mp5.5 "1"103.1 tone scurte.211.45 cu. în.0.59 "2.8 "7"€11,394.09
ENERPAC RC1512 Cilindru hidraulic de uz general 15.7 tone, capacitate, lungime cursă 12.00 inchi | AA8KTQ 18Y536 RC15123.14 mp1.88 "0.5 "15.7 tone scurte.37.7 cu. în.0.43 "1.38 "2.75 "€3,497.35
ENERPAC RC7513 Cilindru hidraulic de uz general 79.5 tone, capacitate, lungime cursă 13.13 inchi | AA8KTR 18Y537 RC751315.9 mp4.5 "0.63 "79.5 tone scurte.208.74 cu. în.0.59 "2.81 "5.75 "€9,766.27
ENERPAC RC756 Cilindru hidraulic de uz general 79.5 tone, capacitate, lungime cursă 6.13 inchi | AA8KTT 18Y538 RC75615.9 mp4.5 "0.63 "79.5 tone scurte.97.41 cu. în.0.59 "2.81 "5.75 "€7,493.63
ENERPAC RC-1006 Cilindru hidraulic de uz general, 103.1 tone, capacitate | AC2XLA 2NWH3 RC-100620.63 mp5.5 "1"103.1 tone scurte.136.67 cu. în.0.59 "2.8 "7"€7,728.50
ENERPAC RC-1012 Cilindru hidraulic de uz general, presiune maximă 10000 PSI, 10 tone, capacitate | AC2XLB 2NWH4 RC-10122.24 mp1.56 "0.5 "11.2 tone scurte.26.84 cu. în.0.55 "1.38 "2.25 "€2,036.15
ENERPAC RC-1014 Cilindru hidraulic de uz general, lungime cursă de 14 inchi, cu acțiune simplă, oțel aliat | AC2XLC 2NWH5 RC-10142.24 mp1.56 "0.5 "11.2 tone scurte.31.31 cu. în.0.55 "1.38 "2.25 "€1,984.30

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ENERPAC RC-154 Cilindru hidraulic de uz general, lungime cursă de 4 inchi, 15.7 tone
€1,365.42 /unitate