Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

REMCO 31996 Cap de mătură pentru podea Polipropilenă 2 x 24 Galben | AC7WRV 38Y471

REMCO 31996 Cap de mătură de podea Polipropilenă 2 x 24 Galben

În stoc
Element: AC7WRV Model: 31996Crucea Ref: 38Y471
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
€108.33 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMătură
Rezistent la acidDa
Culoarea păruluiGalben
Material pentru brâuPoliester
Lungimea periei24 "
Lățimea periei2"
Sistem de codare colorDa
Conform FDADa
Tip de umplerePoliester
Manipulați culoareaGalben
Lungime totală24 "
Temp. RezistenţăDa
Lungime tăiere2"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.7875
Înălțimea navei (cm)3.05
Lungimea navei (cm)60.96
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS9603908020
Tara natalaDK

Variante de produs

ProdusModelCuloarea păruluiLungimea perieiLățimea perieiManipulați culoareaArticolLungime totalăPreț
REMCO 31999 Mătură cu împingere 24 inch negru | AA8JZN 18G881 31999Negru24 25 / 64 "2 51 / 64 "NegruÎmpingeți mătura24€108.33
REMCO 31998 Mătură de împingere 24 inch violet | AA8JZP 18G882 31998Violet24 25 / 64 "2 51 / 64 "VioletÎmpingeți mătura24 "€108.33
REMCO 31992 Cap de mătură pentru podea Polipropilenă 2 x 24 Verde | AC7WRQ 38Y467 31992Verde24 "2"VerdeMătură24 "€108.33
REMCO 31993 Cap de mătură pentru podea Polipropilenă 2 x 24 Albastru | AC7WRR 38Y468 31993Albastru24 "2"AlbastruMătură24 "€108.33
REMCO 31994 Cap de mătură pentru podea Polipropilenă 2 x 24 Roșu | AC7WRT 38Y469 31994Roșu24 "2"RoșuMătură24 "€108.33
REMCO 31995 Cap de mătură pentru podea Polipropilenă 2 x 24 Alb | AC7WRU 38Y470 31995Alb24 "2"AlbMătură24 "€108.33
REMCO 31997 Cap de mătură pentru podea Polipropilenă 2 x 24 Portocaliu | AC7WRW 38Y472 31997Portocaliu24 "2"PortocaliuMătură24 "€108.33

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

REMCO 31996 Cap de mătură de podea Polipropilenă 2 x 24 Galben
€108.33 /unitate