Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

REOTEMP A48PF 0-200 F Termometru bimetal Cadran de 3 inchi 0 - 200F | AC9YXK 3LPV2

REOTEMP Termometru bimetal A48PF 0-200 F Cadran de 3 inchi 0 - 200F

În stoc
Articol: AC9YXK Model: A48PF 0-200 FCrucea Ref: 3LPV2

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€207.65 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTermometru cu cadran de compost
Acuratete+/- 1%
Cauza MaterialOțel inoxidabil din seria 300
Locația conexiuniiînapoi
Dimensiunea conexiunii1/2 "NPT
Dimensiunea cadranului3"
Element de detectareBimetal
Diametrul tulpinii.5 / 16 "
Lungimea tijei48 "
Material tulpină304 oțel inoxidabil
Temp. GamăGradele 0 la grade 200
Material fereastrăPlastic

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.8325
Înălțimea navei (cm)8.38
Lungimea navei (cm)128.02
Lățimea navei (cm)8.38
Codul HS9025198080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCauza MaterialDimensiunea conexiuniiDimensiunea cadranuluiDiametrul tulpinii.Lungimea tijeiPreț
REOTEMP FG20P Termometru bimetal cadran de 2 inchi 0 până la 200f | AC9RWV 3JPN4 FG20POțel inoxidabil din seria 300Bucșă simplă2"1 / 4 "20 "€41.68
Termometru bimetal REOTEMP A36P 0-200 F cadran de 3 inchi 0 - 200f | AC9YXJ 3LPU9 A36P 0-200 F.Oțel inoxidabil din seria 3001/2 "NPT3"1 / 4 "36 "€155.97
Termometru bimetal REOTEMP A36PF 0-200 F cadran de 3 inchi 0 - 200f | AC9YXL 3LPV4 A36PF 0-200 F.Oţel inoxidabil1/2 "NPT3"5 / 16 "36 "€169.52
REOTEMP A60PF 0-200F Termometru bimetal Cadran de 3 inchi 0 - 200F | AC9YXM 3LPV6 A60PF 0-200FOțel inoxidabil din seria 3001/2 "NPT3"5 / 16 "60 "€337.32
REOTEMP A72PF 0-200F Termometru bimetal cadran de 3 inchi 0 - 200f | AC9YXN 3LPV8 A72PF 0-200FOțel inoxidabil din seria 3001/2 "NPT3"5 / 16 "72 "€333.41
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

REOTEMP Termometru bimetal A48PF 0-200 F Cadran de 3 inchi 0 - 200F
€207.65 /unitate