Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

REOTEMP FG20P Termometru bimetal cadran de 2 inchi 0 până la 200f | AC9RWV 3JPN4

REOTEMP Termometru bimetal FG20P cadran de 2 inchi 0 la 200f

În stoc
Articol: AC9RWV Model: FG20PCrucea Ref: 3JPN4

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€41.68 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTermometru cu cadran de compost
Acuratete+/- 1%
Cauza MaterialOțel inoxidabil din seria 300
Locația conexiuniiînapoi
Dimensiunea conexiuniiBucșă simplă
Dimensiunea cadranului2"
Element de detectareBimetal
Diametrul tulpinii.1 / 4 "
Lungimea tijei20 "
Material tulpină304 oțel inoxidabil
Temp. GamăGradele 0 la grade 200
Material fereastrăPlastic

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.117
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)59.69
Lățimea navei (cm)8.89
Codul HS9025198080
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelCauza MaterialDimensiunea conexiuniiDimensiunea cadranuluiDiametrul tulpinii.Lungimea tijeiPreț
Termometru bimetal REOTEMP A36P 0-200 F cadran de 3 inchi 0 - 200f | AC9YXJ 3LPU9 A36P 0-200 F.Oțel inoxidabil din seria 3001/2 "NPT3"1 / 4 "36 "€155.97
REOTEMP A48PF 0-200 F Termometru bimetal Cadran de 3 inchi 0 - 200F | AC9YXK 3LPV2 A48PF 0-200 F.Oțel inoxidabil din seria 3001/2 "NPT3"5 / 16 "48 "€207.65
Termometru bimetal REOTEMP A36PF 0-200 F cadran de 3 inchi 0 - 200f | AC9YXL 3LPV4 A36PF 0-200 F.Oţel inoxidabil1/2 "NPT3"5 / 16 "36 "€169.52
REOTEMP A60PF 0-200F Termometru bimetal Cadran de 3 inchi 0 - 200F | AC9YXM 3LPV6 A60PF 0-200FOțel inoxidabil din seria 3001/2 "NPT3"5 / 16 "60 "€337.32
REOTEMP A72PF 0-200F Termometru bimetal cadran de 3 inchi 0 - 200f | AC9YXN 3LPV8 A72PF 0-200FOțel inoxidabil din seria 3001/2 "NPT3"5 / 16 "72 "€333.41
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

REOTEMP Termometru bimetal FG20P cadran de 2 inchi 0 la 200f
€41.68 /unitate