REVCOR KH3004-22 Elice pentru sarcini grele 30 inch 22 pas | AA2PLL 10W879

REVCOR KH3004-22 Heavy Duty Propeller 30 inch 22 Pitch

În stoc
Articol: AA2PLL Model: KH3004-22Crucea Ref: 10W879

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€984.52 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolElice de schimb
Înălțimea lamei2-3 / 16 In.
Materialul lameiGalvanizat
Lățimea lamei6.375 "
CFM @ 0.000-In. SP9804
CFM @ 0.125-In. SP9222
CFM @ 0.250-In. SP8667
CFM @ 0.375-In. SP8106
CFM @ 0.500-In. SP7345
RPM max1140
Numărul de lame4
Smoală22 grade
Elice Dia.30 "
Necesar HP @ RPM mai mare1
Necesar HP @ RPM mai mic1/4
HP motor necesar1
RotațieCW
RPM mare1140
RPM scăzut720
TipIndustrial / Comercial Heavy-Duty

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.275
Înălțimea navei (cm)26.92
Lungimea navei (cm)77.98
Lățimea navei (cm)77.47
Codul HS8414596090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelNumărul de lameLățimea lameiCFM @ 0.000-In. SPSmoalăElice Dia.CFM @ 0.125-In. SPCFM @ 0.250-In. SPCFM @ 0.375-In. SPPreț
REVCOR KH3004-30 Elice pentru sarcini grele 30 inch 30 pas | AA2PLM 10W880 KH3004-3046.375 "12,99630 grade30 "12,34911,65110,892€726.79
REVCOR KH3604-38 Heavy Duty Propeller 36 inch 38 Pitch | AA2PLN 10W882 KH3604-3847.25 "18,41738 grade36 "17,56816,59015,464€1,461.23
REVCOR KH240638 Heavy Duty Propeller 24 inch 38 Pitch | AA2PLQ 10W884 KH24063866.25 "11,16538 grade24 "10,86910,55610,220€980.03
REVCOR KH3006-38 Heavy Duty Propeller 30 inch 38 Pitch | AA2PLR 10W885 KH3006-3866.375 "16,70138 grade30 "16,16415,54714,831€947.48
REVCOR KH3606-38 Heavy Duty Propeller 36 inch 38 Pitch | AA2PLT 10W886 KH3606-3867.25 "21,25038 grade36 "20,47919,60218,544€1,426.11
REVCOR KH4806-38 Heavy Duty Propeller 48 inch 38 Pitch | AA2PLU 10W887 KH4806-3869.5 "43,40038 grade48 "41,95740,29438,364€2,059.52

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

REVCOR KH3004-22 Heavy Duty Propeller 30 inch 22 Pitch
€984.52 /unitate