REVCOR KH4806-38 Heavy Duty Propeller 48 inch 38 Pitch | AA2PLU 10W887

REVCOR KH4806-38 Heavy Duty Propeller 48 inch 38 Pitch

În stoc
Articol: AA2PLU Model: KH4806-38Crucea Ref: 10W887

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,059.52 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolElice de schimb
Înălțimea lamei5-3 / 4 In.
Materialul lameiGalvanizat
Lățimea lamei9.5 "
CFM @ 0.000-In. SP43,400
CFM @ 0.125-In. SP41,957
CFM @ 0.250-In. SP40,294
CFM @ 0.375-In. SP38,364
CFM @ 0.500-In. SP36,102
RPM max700
Numărul de lame6
Smoală38 grade
Elice Dia.48 "
Necesar HP @ RPM mai mare8-3 / 4
Necesar HP @ RPM mai mic3-1 / 4
HP motor necesar8-3 / 4
RotațieCW
RPM mare700
RPM scăzut500
TipIndustrial / Comercial Heavy-Duty

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 18
Înălțimea navei (cm)19.81
Lungimea navei (cm)125.73
Lățimea navei (cm)125.73
Codul HS8414596090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelNumărul de lameLățimea lameiCFM @ 0.000-In. SPSmoalăElice Dia.CFM @ 0.125-In. SPCFM @ 0.250-In. SPCFM @ 0.375-In. SPPreț
REVCOR KH3004-22 Elice pentru sarcini grele 30 inch 22 pas | AA2PLL 10W879 KH3004-2246.375 "980422 grade30 "922286678106€984.52
REVCOR KH3004-30 Elice pentru sarcini grele 30 inch 30 pas | AA2PLM 10W880 KH3004-3046.375 "12,99630 grade30 "12,34911,65110,892€726.79
REVCOR KH3604-38 Heavy Duty Propeller 36 inch 38 Pitch | AA2PLN 10W882 KH3604-3847.25 "18,41738 grade36 "17,56816,59015,464€1,461.23
REVCOR KH240638 Heavy Duty Propeller 24 inch 38 Pitch | AA2PLQ 10W884 KH24063866.25 "11,16538 grade24 "10,86910,55610,220€980.03
REVCOR KH3006-38 Heavy Duty Propeller 30 inch 38 Pitch | AA2PLR 10W885 KH3006-3866.375 "16,70138 grade30 "16,16415,54714,831€947.48
REVCOR KH3606-38 Heavy Duty Propeller 36 inch 38 Pitch | AA2PLT 10W886 KH3606-3867.25 "21,25038 grade36 "20,47919,60218,544€1,426.11

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

REVCOR KH4806-38 Heavy Duty Propeller 48 inch 38 Pitch
€2,059.52 /unitate