Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

REVCOR T1404-33 L Elice cu diametrul de 14 inchi, pas de 33 grade | AC3BFQ 2RAX3

REVCOR T1404-33 L Elice cu diametrul de 14 inchi, pas de 33 grade

În stoc
Element: AC3BFQ Model: T1404-33 ​​LCrucea Ref: 2RAX3
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
€112.52 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolReplica elice, Hubless
CFM @ 0.000-In. SP2153
CFM @ 0.300-In. SP1843
RPM max1725
Min. HP1/3
Numărul de lame4
Smoală33 grade
Elice Dia.14 "
Material eliceAluminiu
NecesităButuc hexagonal interschimbabil 2A563 sau 2A564 sau 2A565
RotațieCCW

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.603
Înălțimea navei (cm)12.45
Lungimea navei (cm)41.15
Lățimea navei (cm)20.57
Codul HS8414596090
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Păianjeni (Galvalume)

Variante de produs

ProdusModelCFM @ 0.000-In. SPCFM @ 0.300-In. SPArticolNumărul de lameSmoalăMaterial eliceRotațiePreț
REVCOR T1402-36 R Elice cu diametrul de 14 inchi, pas de 36 de grade | AC2TQZ 2MTT2 T1402-36 ​​R23452022Elice de schimb236 gradeAluminiuCW€75.30
REVCOR GM1403-31 R Elice cu diametrul de 14 inchi, pas de 31 de grade | AC2TRN 2MTU7 GM1403-31 R1314660Elice de schimb331 gradeGalavalumeCW€134.23
REVCOR GM1403-38 R Elice cu diametrul de 14 inchi, pas de 38 grade | AC2TRP 2MTU8 GM1403-38 R1493852Elice de schimb338 gradeGalavalumeCW€138.91
REVCOR T1403-23 ​​R Elice cu diametrul de 14 inchi, pas de 23 grade | AC2TTJ 2MTW9 T1403-23 ​​R16401387Replica elice, Hubless323 gradeAluminiuCW€74.45
REVCOR T1403-27 R Elice cu diametru de 14 inchi, pas de 27 grade | AC2TTL 2MTX2 T1403-27 ​​R18271568Replica elice, Hubless327 gradeAluminiuCW€73.91
REVCOR T1404-23 L Elice cu diametrul de 14 inchi, pas de 23 grade | AC3BFL 2RAV8 T1404-23 ​​L16281389Replica elice, Hubless423 gradeAluminiuCCW€83.38
REVCOR T1404-27 R Elice cu diametru de 14 inchi, pas de 27 grade | AC3BFM 2RAV9 T1404-27 ​​R18221568Replica elice, Hubless427 gradeAluminiuCW€77.95

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

REVCOR T1404-33 L Elice cu diametrul de 14 inchi, pas de 33 grade
€112.52 /unitate