Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

REVCOR GM1403-38 R Elice cu diametrul de 14 inchi, pas de 38 grade | AC2TRP 2MTU8

REVCOR GM1403-38 R Elice cu diametrul de 14 inchi, pas de 38 de grade

În stoc
Articol: AC2TRP Model: GM1403-38 RCrucea Ref: 2MTU8
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
€138.91 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolElice de schimb
Bore Dia.1 / 2 "
CFM @ 0.000-In. SP1493
CFM @ 0.300-In. SP852
RPM max1725
Min. HP1/8
Numărul de lame3
Smoală38 grade
Elice Dia.14 "
Material eliceGalavalume
RotațieCW

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.702
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)35.81
Lățimea navei (cm)35.81
Codul HS8414596090
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Păianjeni (Galvalume)

Variante de produs

ProdusModelCFM @ 0.000-In. SPCFM @ 0.300-In. SPArticolNumărul de lameSmoalăMaterial eliceRotațiePreț
REVCOR T1402-36 R Elice cu diametrul de 14 inchi, pas de 36 de grade | AC2TQZ 2MTT2 T1402-36 ​​R23452022Elice de schimb236 gradeAluminiuCW€75.30
REVCOR GM1403-31 R Elice cu diametrul de 14 inchi, pas de 31 de grade | AC2TRN 2MTU7 GM1403-31 R1314660Elice de schimb331 gradeGalavalumeCW€134.23
REVCOR T1403-23 ​​R Elice cu diametrul de 14 inchi, pas de 23 grade | AC2TTJ 2MTW9 T1403-23 ​​R16401387Replica elice, Hubless323 gradeAluminiuCW€74.45
REVCOR T1403-27 R Elice cu diametru de 14 inchi, pas de 27 grade | AC2TTL 2MTX2 T1403-27 ​​R18271568Replica elice, Hubless327 gradeAluminiuCW€73.91
REVCOR T1404-23 L Elice cu diametrul de 14 inchi, pas de 23 grade | AC3BFL 2RAV8 T1404-23 ​​L16281389Replica elice, Hubless423 gradeAluminiuCCW€83.38
REVCOR T1404-27 R Elice cu diametru de 14 inchi, pas de 27 grade | AC3BFM 2RAV9 T1404-27 ​​R18221568Replica elice, Hubless427 gradeAluminiuCW€77.95
REVCOR T1404-33 R Elice cu diametru de 14 inchi, pas de 33 de grade | AC3BFP 2RAX2 T1404-33 ​​R21531843Replica elice, Hubless433 gradeAluminiuCW€79.87

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

REVCOR GM1403-38 R Elice cu diametrul de 14 inchi, pas de 38 de grade
€138.91 /unitate