REVCOR T2603-21 R Diametru elice 26 inch, pas de 21 grade | AD7CUM 4DLL9

REVCOR T2603-21 R Diametru elice 26 inch, pas de 21 grade

În stoc
Element: AD7CUM Model: T2603-21 ​​RCrucea Ref: 4DLL9

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€133.51 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolElice de schimb
Bore Dia.1 / 2 "
CFM @ 0.150-In. SP4391
RPM max850
Min. HP1/4
Numărul de lame3
Smoală21 grade
Elice Dia.26 "
Material eliceAluminiu
RotațieCW

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.4265
Înălțimea navei (cm)8.64
Lungimea navei (cm)57.66
Lățimea navei (cm)62.99
Codul HS8414596090
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Paianjeni (zincati)

Variante de produs

ProdusModelCFM @ 0.000-In. SPCFM @ 0.300-In. SPArticolRPM maxNumărul de lameSmoalăRotațiePreț
REVCOR T2604-24 R Elice cu diametrul de 26 inchi, pas de 24 de grade | AC3BKN 2RCD2 T2604-24 ​​R78437099Replica elice, Hubless1140424 gradeCW€227.32
REVCOR T2604-27 R Elice cu diametru de 26 inchi, pas de 27 grade | AC3BKQ 2RCD4 T2604-27 ​​R85967801Replica elice, Hubless1140427 gradeCW€153.83
REVCOR T2604-33 R Elice cu diametrul de 26 inchi, pas de 33 grade | AC3BKT 2RCD6 T2604-33 ​​R10,1359148Replica elice, Hubless1140433 gradeCW€153.68
REVCOR T2605-27 R Elice cu diametrul de 26 inchi, pas de 27 grade | AC3BLF 2RCF8 T2605-27 ​​R79937308Replica elice, Hubless1140527 gradeCW€336.88
REVCOR T2603-18 R Diametru elice 26 inch, pas de 18 grade | AD7CUK 4DLL7 T2603-18 ​​R--Elice de schimb850318 gradeCW€152.88
REVCOR T2603-20 L Diametru elice 26 inch, pas 20 grade | AD7CUL 4DLL8 T2603-20 ​​L--Elice de schimb850320 gradeCCW€165.78
REVCOR T2603-24 R Diametru elice 26 inch, pas 24 grade | AD7CUN 4DLN1 T2603-24 ​​R--Elice de schimb850324 gradeCW€187.74

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

REVCOR T2603-21 R Diametru elice 26 inch, pas de 21 grade
€133.51 /unitate