Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

REVVO TS5 200 RP1G Rolă Kingpinless 1400 lb Șurub 4-1/8 inch | AG2XJT 32MZ34

REVVO TS5 200 RP1G Rolă Kingpinless 1400 lb Șurub 4-1/8 inch

În stoc
Articol: AG2XJT Model: TS5 200 RP1GCrucea Ref: 32MZ34

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€22.05 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRola rotativă a plăcii
Frână cu rotire inclusăNu
Gama de evaluare a sarcinii de rotire1000 - 2999 lb.
Grup de produse CasterRolător fără sticlă
Temp. Gama disponibilăDa
Tip rotorRotativ fără sticlă
Materialul roții rotativefenolic
Forma roții rotativeStandard
Culoarea nucleuluiNegru
Material de bazăfenolic
Durometru90 Shore D
Plumb extinsNu
Finisaj cadruPlacat cu zinc
Materiale cadruOţel
Model de gauriD
Spațiul interior al găurilor4.125 "
Rating de încărcare1400 lb.
Tip blocareFără blocare inclusă
Bolt de montare Dia.3 / 8 "
Fără marcareDa
Numărul de roți1
Distanțarea găurilor exterioare ale șuruburilor5.5 "
Inălțime totală9.75 "
Material de bază pentru rotița plăciifenolic
Blocare cu rotire a plăcilorFără blocare inclusă
Material roată placă rotativăfenolic
Dimensiunea plăcii5-3/8" x 6-3/4"
Grosimea farfuriei5 / 32 "
PlÅcuĠaD
Pista de curseMingă single
Raza pivotantă0"
Temp. GamăÂ65 de grade până la 250 de grade F
Rulmenți cu roțiCilindru
Culoarea roțiiNegru
Diametrul roților8"
Lățimea roții2"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.87
Înălțimea navei (cm)24.77
Lungimea navei (cm)11.43
Lățimea navei (cm)11.43
Codul HS8716900000

Detalii produs:

    • Frână cu rotor placă (nu)
    • Filet de protecție (nu)

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

REVVO TS5 200 RP1G Rolă Kingpinless 1400 lb Șurub 4-1/8 inch
€22.05 /unitate