Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

REVVO TSK 125 GR2H Rolă Kingpinless 440 Lb 5 inch Diametru | AE6VMA 5VF71

REVVO TSK 125 GR2H Rolă Kingpinless 440 Lb 5 inch Diametru

În stoc
Articol: AE6VMA Model: TSK 125 GR2HCrucea Ref: 5VF71
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
€161.78 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRola rotativă a plăcii
Frână cu rotire inclusăNu
Gama de evaluare a sarcinii de rotire300 - 999 lb.
Grup de produse CasterRolător fără sticlă
Temp. Gama disponibilăDa
Tip rotorRotativ fără sticlă
Materialul roții rotativeCauciuc
Forma roții rotativeStandard
Culoarea nucleuluiSilver
Material de bazăAluminiu
Durometru70 Shore A
Plumb extinsNu
Finisaj cadruZinc lustruit
Materiale cadruOţel
Model de gauriB
Spațiul interior al găurilor3 x 3 "
Rating de încărcare440 lb.
Tip blocareFără blocare inclusă
Bolt de montare Dia.3 / 8 "
Fără marcareDa
Numărul de roți1
Distanțarea găurilor exterioare ale șuruburilor2-5/8 x 3-5/8"
Inălțime totală6.5 "
Dimensiunea plăcii4 x 4-1 / 2 "
Grosimea farfuriei0.25 "
PlÅcuĠaB
Pista de curseSingură minge întărită
Roată de schimbMfr. Nr. 125 GR2H
Raza pivotantă0"
Temp. Gamă-40 grade până la 158 grade F
Rulmenți cu roțiMinge sigilată
Culoarea roțiiVerde
Diametrul roților5"
Materialul roțiiCauciuc
Lățimea roții2"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.7675
Înălțimea navei (cm)16.51
Lungimea navei (cm)16
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS8716903000
Tara natalaGB

Variante de produs

ProdusModelInălțime totalăGama de evaluare a sarcinii de rotireMaterialul roții rotativePista de curseRoată de schimbTemp. GamăRulmenți cu roțiCuloarea roțiiPreț
REVVO TSK 125 NT0E Rolă Kingpinless 550 Lb 5 inch Diametru | AA7LYJ 16D129 TSK 125 NT0E6.5 "300 - 999 lb.poliuretanMingă singleMfr. Nr. 125 NT0E-22 grade până la 176 grade FPlain BoreRoșu€128.89
REVVO TSK 200 NT0E Rolă Kingpinless 880 Lb 8 inch Diametru | AA7LYN 16D133 TSK 200 NT0E9.5 "300 - 999 lb.poliuretanMingă single--22 grade până la 176 grade FPlain BoreRoșu€191.07
REVVO TSK 200 NY2H Rolă Kingpinless 2200 Lb 8 inch Diametru | AB9YTC 2GML2 TSK 200 NY2H9.5 "1000 - 2999 lb.NailonSingură minge întărităMfr. Nr 200 NY2H-4 grade până la 176 grade FBilă de precizieAlb€363.75
REVVO TSK 100 RP1G Rolă Kingpinless 700 Lb 4 inch Diametru | AE6VLZ 5VF70 TSK 100 RP1G5.625 "300 - 999 lb.fenolicSingură minge întărităMfr. Nr. WS8020040Â65 de grade până la 250 de grade FCilindruNegru€90.37
REVVO TSK 125 RP1G Rolă Kingpinless 1000 Lb 5 inch Diametru | AE6VMB 5VF72 TSK 125 RP1G6.5 "1000 - 2999 lb.fenolicSingură minge întărităMfr. Nr. WS8020050Â65 de grade până la 250 de grade FCilindruNegru€119.94
REVVO TSK 150 GR2H Rolă Kingpinless 660 Lb 6 inch Diametru | AE6VMC 5VF73 TSK 150 GR2H7.5 "300 - 999 lb.CauciucSingură minge întărităMfr. Nr. 150 GR2H-40 grade până la 158 grade FMinge sigilatăVerde€199.61
REVVO TSK 150 RP1G Rolă Kingpinless 1200 Lb 6 inch Diametru | AE6VMD 5VF74 TSK 150 RP1G7.5 "--Singură minge întărităMfr. Nr. WS8020060-CilindruNegru€116.92

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

REVVO TSK 125 GR2H Rolă Kingpinless 440 Lb 5 inch Diametru
€161.78 /unitate