Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

RIDGID 23488 Dispozitiv de tăiat țevi și țevi, capacitate de la 1/8 la 1-5/8 inch, plastic | AB9FHG 2CVH7

RIDGID 23488 Tăiător de țevi și țevi, capacitate de la 1/8 la 1-5/8 inch, plastic

În stoc
Element: AB9FHG Model: 23488Crucea Ref: 2CVH7
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
€43.33 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTăietor de tuburi
Materialul lameiOţel inoxidabil
Material corpPlastic
BucățiPlastic, CPVC, PVC, PEX, polietilenă, polipropilenă, cauciuc, PE, PB
Acțiune de tăiereStilă de foarfecă
Capacitatea de tăiere1/8" to 1-5/8"
Design mânerErgonomic
Manipulați materialulPlastic
Lungime totală8.75 "
Roată de schimbDisponibil

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2025
Înălțimea navei (cm)3.05
Lungimea navei (cm)32.51
Lățimea navei (cm)14.73
Codul HS8203406000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelMaterialul lameiMaterial corpAcțiune de tăiereCapacitatea de tăiereManipulați materialulLungime totalăRoată de schimbPreț
RIDGID 32975 Dispozitiv de tăiat tuburi Midget, capacitate de tăiere de la 1/8 la 5/8 inch | AA8YKF 1ATH6 32975Oțel prelucratzincManual1/8 "la 5/8"-2.125 "Mfr. Nr. E-3469/33185€32.69
RIDGID 40617 Tăiător de tuburi Midget, capacitate de tăiere de la 1/4 la 1 1/8 inch, zinc | AA8YKG 1ATH7 40617Oțel prelucratzincManual1/4" to 1-1/8"-3.125 "Mfr. Nr. E-3469/33185€48.23
RIDGID 97212 Cutter tub, 8-1/2 inch lungime, oțel inoxidabil | AB3XFY 1VTU2 97212Oțel prelucratzincManual3/16" to 1-1/8"-8.5 "Mfr. Nr. E1525 / 96397€110.70
RIDGID 23493 tăietor de țevi din plastic 1/8 până la 1 3/8 in | AB4DXZ 1XDX7 23493Oţel inoxidabilAluminiuStilă de foarfecă1/8" to 1-3/8"Aluminiu8.5 "Mfr. Nr. 25588€72.26
RIDGID 32985 Tăiător de tuburi Midget, capacitate de tăiere de la 3/16 la 15/16 inch | AD6RRU 4A513 32985Oțel prelucratzincManual3/16 "la 15/16"-2 9 / 16 "Mfr. Nr. E-3469/33185€37.15
RIDGID 32910 Dispozitiv de tăiat tuburi, capacitate de 1/8-1 inch | AD6ZWF 4CW54 32910Oțel prelucratzincManual1/8 "până la 1"-6"Mfr. Nr. F-158/33160, Mfr. Nr. E-1240/33165€62.25
RIDGID 32930 Dispozitiv de tăiat tuburi 5/8 până la 2-1/8 inch | AD6ZWG 4CW55 32930Oțel prelucratAluminiuManual5/8" to 2-1/8"-10.5 "Mfr. Nr. F-158/33160, Mfr. Nr. 33205€148.36

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RIDGID 23488 Tăiător de țevi și țevi, capacitate de la 1/8 la 1-5/8 inch, plastic
€43.33 /unitate