Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

RIDGID 32940 Tăiător de tuburi Capacitate de la 1 la 3 1/8 inch | AD6ZWH 4CW56

RIDGID 32940 Tăiător de tuburi Capacitate de la 1 la 3 1/8 inch

În stoc
Articol: AD6ZWH Model: 32940Crucea Ref: 4CW56

Descarcă-l Mai 9, joi
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
€236.26 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTăietor de tuburi
Materialul lameiOțel prelucrat
Material corpFier de călcat
BucățiCupru, aluminiu, alamă, oțel, oțel inoxidabil
Acțiune de tăiereManual
Capacitatea de tăiere1 "la 3-1 / 8"
Design mânerErgonomic
Lungime totală12.5 "
Roată de schimbMfr. Nr. E-2558/33170

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.4175
Înălțimea navei (cm)5.33
Lungimea navei (cm)26.67
Lățimea navei (cm)12.45
Codul HS8203406000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMaterialul lameiMaterial corpAcțiune de tăiereCapacitatea de tăiereManipulați materialulLungime totalăRoată de schimbPreț
RIDGID 32975 Dispozitiv de tăiat tuburi Midget, capacitate de tăiere de la 1/8 la 5/8 inch | AA8YKF 1ATH6 32975Oțel prelucratzincManual1/8 "la 5/8"-2.125 "Mfr. Nr. E-3469/33185€32.69
RIDGID 40617 Tăiător de tuburi Midget, capacitate de tăiere de la 1/4 la 1 1/8 inch, zinc | AA8YKG 1ATH7 40617Oțel prelucratzincManual1/4" to 1-1/8"-3.125 "Mfr. Nr. E-3469/33185€48.23
RIDGID 97212 Cutter tub, 8-1/2 inch lungime, oțel inoxidabil | AB3XFY 1VTU2 97212Oțel prelucratzincManual3/16" to 1-1/8"-8.5 "Mfr. Nr. E1525 / 96397€110.70
RIDGID 23493 tăietor de țevi din plastic 1/8 până la 1 3/8 in | AB4DXZ 1XDX7 23493Oţel inoxidabilAluminiuStilă de foarfecă1/8" to 1-3/8"Aluminiu8.5 "Mfr. Nr. 25588€72.26
RIDGID 23488 Dispozitiv de tăiat țevi și țevi, capacitate de la 1/8 la 1-5/8 inch, plastic | AB9FHG 2CVH7 23488Oţel inoxidabilPlasticStilă de foarfecă1/8" to 1-5/8"Plastic8.75 "Disponibil€43.33
RIDGID 32985 Tăiător de tuburi Midget, capacitate de tăiere de la 3/16 la 15/16 inch | AD6RRU 4A513 32985Oțel prelucratzincManual3/16 "la 15/16"-2 9 / 16 "Mfr. Nr. E-3469/33185€37.15
RIDGID 32910 Dispozitiv de tăiat tuburi, capacitate de 1/8-1 inch | AD6ZWF 4CW54 32910Oțel prelucratzincManual1/8 "până la 1"-6"Mfr. Nr. F-158/33160, Mfr. Nr. E-1240/33165€62.25

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RIDGID 32940 Tăiător de tuburi Capacitate de la 1 la 3 1/8 inch
€236.26 /unitate