Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

RIDGID 35815 robinet conic 1/8-27 oxid negru 4 caneluri | AH8DMY 38HY54

RIDGID 35815 Conic pentru robinet 1/8-27 Oxid negru 4 caneluri

În stoc
Element: AH8DMY Model: 35815Crucea Ref: 38HY54
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
€34.46 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet
Tipul dimensiuniiPipe
finalizareaoxid
Număr listă35815
MaterialOțel de mare viteză
Număr de flauturi4
Număr de bucați1
Lungime totală2.125 "
Diametrul tijei.0.288 "
Atingeți StilPipe
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului3 / 4 "
Dimensiune de filet1/8 "-27
Tip filetNPT

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0454
Înălțimea navei (cm)1.78
Lungimea navei (cm)11.18
Lățimea navei (cm)1.78
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Atingeți Grupare: atingeți
    • Limita diametrului pasului: neevaluat

Variante de produs

ProdusModelNumăr listăNumăr de flauturiLungime totalăDiametrul tijei.Lungimea filetuluiDimensiune de filetPreț
RIDGID 35825 robinet conic 3/8-18 oxid negru 4 caneluri | AH8DMZ 38HY55 358253582542 9 / 16 "0.531 "1 1 / 16 "3/8 "-18€54.03
RIDGID 35835 robinet conic 3/4-14 oxid negru 4 caneluri | AH8DNA 38HY56 358353583553.25 "0.579 "1.375 "3/4 "-14€93.30
RIDGID 35840 robinet conic 1-11.5 oxid negru 4 caneluri | AH8DNB 38HY57 358403584043.75 "0.843 "1.75 "1 "-11-1 / 2€138.85
RIDGID 35845 robinet conic 1-1/4-11.5 oxid negru 4 caneluri | AH8DNC 38HY58 358453584544 1 / 16 "0.984 "1.75 "1-1/4"-11-1/2€189.86
RIDGID 35850 robinet conic 1-1/2-11.5 oxid negru 7 caneluri | AH8DND 38HY59 358503585074.25 "1.125 "1.75 "1-1/2"-11-1/2€257.40

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RIDGID 35815 Conic pentru robinet 1/8-27 Oxid negru 4 caneluri
€34.46 /unitate