RIDGID 69982 Dispozitiv de tăiat țevi de pământ, capacitate de la 1-1/2 până la 6 inchi, lungime de 17 inchi | AB3XTT 1VXH1

RIDGID 69982 Tăiător de țevi de pământ, capacitate de la 1-1/2 la 6 inchi, lungime de 17 inchi

În stoc
Element: AB3XTT Model: 69982Ref încrucișat: 1VXH1

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,290.86 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTăietor de țeavă pentru sol
Material corpOțel forjat
BucățiFontă
Acțiune de tăiereClichetare
Capacitatea de tăiere1-1 / 2 "la 6"
Design mânerErgonomic
Manipulați materialulOţel
Lungime totală17 "
Lanț de înlocuireMfr. Nr. 33665

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 8.6625
Înălțimea navei (cm)8.64
Lungimea navei (cm)63.5
Lățimea navei (cm)24.13
Codul HS8203406000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMaterial corpAcțiune de tăiereCapacitatea de tăiereManipulați materialulLungime totalăLanț de înlocuirePreț
RIDGID 68650 Dispozitiv de tăiat țevi de pământ cu clichet 1 1/2-6 in | AE3QGH 5EPP7 68650OţelClichetareFără hub 1-1 / 2 "până la 6"Oţel24 5 / 16 "Mfr. Nr. 33670€1,426.46
RIDGID 32900 Cutter Soil Pipe | AF2WUH 6YJ36 32900Oțel forjatAcțiune cu clichet1-1 / 2 "la 6"Oţel33.25 "Mfr. Nr. 34570€1,389.82
RIDGID 42878 Dispozitiv de tăiat țevi de pământ, până la 8 inchi dia. | AG9RNG 21XZ31 42878--1 1/2" până la 8"-18 "-€1,508.79
RIDGID 286 Tăiător de țevi de sol într-o cursă, capacitate de tăiere de la 1-1/2 inch la 6 inch | CD2NEM 437L08 286Oțel forjatUn accident vascular cerebral1-1 / 2 "la 6"Aluminiu40 "Mfr. Nr. 34575€1,104.17

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RIDGID 69982 Tăiător de țevi de pământ, capacitate de la 1-1/2 la 6 inchi, lungime de 17 inchi
€1,290.86 /unitate