Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

RITTAL 1675600 Cutie de borne cu șuruburi 8 inchi înălțime x 16 inchi lățime | AG3DRG 32WZ21

RITTAL 1675600 Cutie de borne cu șuruburi 8 inci înălțime x 16 inci lățime

În stoc
Articol: AG3DRG Model: 1675600Crucea Ref: 32WZ21
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
€1,350.55 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎmprejmuire
Material de bazăMetalic
CuloriOţel inoxidabil
Adâncime5"
Caracteristicile capacului carcaseiȘurub cu zăvor
Tipul capacului carcaseiÎnșurubați
finalizareaBrushed
Garniturăsilicon
Înălţime8"
IP Rating-ul66
Knockouts / Fără KnockoutsFără eliminări
Material304 oțel inoxidabil
Ecartament metalic16
MontarePerete
NEMA Rating-ul4X
Lăţime16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.95
Înălțimea navei (cm)23.5
Lungimea navei (cm)43.99
Lățimea navei (cm)14
Codul HS7326908588

Variante de produs

ProdusModelEcartament metalicCuloriAdâncimeNEMA Rating-ulAdâncimea de deschidere utilizabilăLăţimefinalizareaGarniturăPreț
RITTAL 1514510 Șurub carcasă 3.16dx 5.92wx 5.92h Inch | AE3PXH 5ENA5 151451018Lumina gri3.1 "4, 122.47 "5.9 "Pudră acoperităpoliuretan€146.06
RITTAL 1521010 Șurub carcasă 3.16dx 5.92wx 5.92h Inch | AE3PXJ 5ENA6 152101018Inoxidabil3.1 "4X, 122.47 "5.9 "Brushedpoliuretan€697.19
RITTAL 1515510 Șurub carcasă 3.16dx 11.81wx 5.92h Inch | AE3PXL 5ENC0 151551018Lumina gri3.1 "4, 122.47 "11.8 "Pudră acoperităpoliuretan€208.43
RITTAL 1522010 Șurub carcasă 3.16dx 11.81wx 5.92h Inch | AE3PXM 5ENC1 152201018Inoxidabil3.1 "4X, 122.47 "11.8 "Brushedpoliuretan€829.98
RITTAL 1523010 Șurub carcasă 3.16dx 7.88wx 7.88h inch | AE3PXP 5ENC6 152301018Inoxidabil3.1 "4X, 122.47 "7.9 "Brushedpoliuretan€783.04
RITTAL 1517510 Șurub carcasă 3.16dx 11.81wx 7.88h Inch | AE3PXR 5END0 151751018Lumina gri3.1 "4, 122.47 "11.8 "Pudră acoperităpoliuretan€225.07
RITTAL 1524010 Șurub carcasă 3.16dx 11.81wx 7.88h Inch | AE3PXT 5END1 152401018Inoxidabil3.1 "4X, 122.47 "11.8 "Brushedpoliuretan€982.35

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RITTAL 1675600 Cutie de borne cu șuruburi 8 inci înălțime x 16 inci lățime
€1,350.55 /unitate