Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

RITTAL JB121006HC Enclosure Hinged 5.92d x 9.84w x 11.81h Inch | AE3PXY 5ENE7

RITTAL JB121006HC Carcasă cu balamale 5.92dx 9.84wx 11.81h inch

În stoc
Articol: AE3PXY Model: JB121006HCCrucea Ref: 5ENE7
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
€231.34 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎmprejmuire
Material de bazăMetalic
CuloriLumina gri
Adâncime5.9 "
Caracteristicile capacului carcasei180 de grade, inserție de șurubelniță
Tipul capacului carcaseiUnelte de suspensie
finalizareaPudră acoperită
Garniturăpoliuretan
Înălţime11.8 "
Panou interior5AAK3
IP Rating-ul66
Knockouts / Fără KnockoutsFără eliminări
MaterialOțel carbon vopsit
Ecartament metalic16
MontarePerete
NEMA Rating-ul3R, 4, 12
Adâncimea de deschidere utilizabilă5.47 "
Lăţime9.8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.14
Înălțimea navei (cm)17.02
Lungimea navei (cm)33.27
Lățimea navei (cm)26.42
Codul HS8538100000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelAdâncimeCaracteristicile capacului carcaseiÎnălţimePanou interiorKnockouts / Fără KnockoutsAdâncimea de deschidere utilizabilăLăţimePreț
RITTAL JB141206HC Carcasă articulată 5.91dx 11.81wx 13.78h In | AE2ZEU 5AAA0 JB141206HC5.9 "180 de grade, inserție de șurubelniță13.8 "5AAK5Fără eliminări5.47 "11.8 "€296.93
RITTAL JB161406HC Carcasă cutie de conexiuni 5.91dx 13.78wx 15.75h In | AE2ZEW 5AAA9 JB161406HC5.9 "180 de grade, inserție de șurubelniță15.8 "5AAK6knockout5.47 "13.8 "€311.10
RITTAL JB161408HC Carcasă cutie de conexiuni 8.01dx 13.78wx 15.75h In | AE2ZEX 5AAC1 JB161408HC7.9 "180 de grade, inserție de șurubelniță15.7 "5AAK6knockout7.41 "13.8 "€357.41
RITTAL JB161410HC Carcasă cutie de conexiuni 10.02dx 13.78wx 15.75 H | AE2ZEY 5AAC4 JB161410HC9.8 "180 de grade, inserție de șurubelniță15.7 "5AAK6knockout9.41 "13.8 "€401.77
RITTAL JB040403HC Carcasă articulată 2.95dx 3.94wx 3.94h inch | AE3PXF 5EMZ9 JB040403HC2"180 de grade, inserție de șurubelniță3.9 "InclusFără eliminări3.14 "3.9 "€105.51
RITTAL JB060403HC Carcasă articulată 2.95dx 3.94wx 5.92h inch | AE3PXG 5ENA2 JB060403HC2"180 de grade, inserție de șurubelniță5.9 "5AAJ7Fără eliminări3.14 "3.9 "€111.96
RITTAL JB060604HC Carcasă articulată 3.94dx 5.92wx 5.92h inch | AE3PXK 5ENA7 JB060604HC3.9 "180 de grade, inserție de șurubelniță5.9 "5AAJ8Fără eliminări3.47 "5.9 "€130.15

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RITTAL JB121006HC Carcasă cu balamale 5.92dx 9.84wx 11.81h inch
€231.34 /unitate