Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ROADPRO 2307A-50 Balon cotat Chihlimbar 50mL PK4 | AH7HRC 36TY22

ROADPRO 2307A-50 Balon cotat Chihlimbar 50mL PK4

În stoc
Element: AH7HRC Model: 2307A-50Crucea Ref: 36TY22
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
€125.67 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRecipient volumetric
ASTME288-10
autoclavabileDa
Material de bazăSticlă
Culoare carcasăChihlimbar
Material corpSticlă borosilicată tip I
Tip de corpColorat
Capacitate1.69 uncie
ÎnchidereDa
Culoare închidereRoșu
Tip de închidereDop
Gama de absolvire50mL
Subdiviziuni de absolvire50ml
Înălţime5.9 "
StilDrept
TipVolumetric

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.7875
Înălțimea navei (cm)17.78
Lungimea navei (cm)33.02
Lățimea navei (cm)17.78
Tara natalaTW

Detalii produs:

    • Steril / Nesteril: Nesteril
    • Înălțimea dispozitivelor de laborator - Metrică: 150 mm

Variante de produs

ProdusModelCapacitateGama de absolvireSubdiviziuni de absolvireÎnălţimePreț
ROADPRO 2307A-10 Balon cotat Chihlimbar 10mL PK6 | AH7HRA 36TY20 2307A-100.34 uncie10mL10mL3.74 "€145.76
ROADPRO 2307A-25 Balon cotat Chihlimbar 25mL PK6 | AH7HRB 36TY21 2307A-250.84 uncie25mL25ml4.8 "€168.46
ROADPRO 2307A-100 Balon cotat Chihlimbar 100mL PK4 | AH7HRD 36TY23 2307A-1003.38 uncie100mL100ml7.09 "€142.55

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ROADPRO 2307A-50 Balon cotat Chihlimbar 50mL PK4
€125.67 /unitate