Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ROBERTSHAW 620-403 Transformator clasa 2 24vac 40 Va 1 Ph | AE9JED 6JZX4

ROBERTSHAW 620-403 Transformator Clasa 2 24vac 40 Va 1 Ph

În stoc
Articol: AE9JED Model: 620-403Crucea Ref: 6JZX4
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
€41.68 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolClasa 2 Transformator
Adâncime3.25 "
Finisajul incinteiOțel gol
Evaluarea incinteiNEMA 1
Tip de carcasăIndoor
Înălţime2.75 "
Hz50/60
Tensiune de intrare120 VAC
MontareMontare universală - picior, placă 4 x 4 sau montare pe butuc
Tensiune de ieșire24 VAC
Fază1
Temp. CreştereNu a fost votat
Evaluare VA40
Lăţime2.44 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.882
Înălțimea navei (cm)7.11
Lungimea navei (cm)11.18
Lățimea navei (cm)11.18
Codul HS8504314065
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelTensiune de intrarePreț
ROBERTSHAW 620-404 Transformator clasa 2 24vac 40 Va 1 Ph | AE9JEE 6JZX5 620-404208 / 240 VAC€36.78

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ROBERTSHAW 620-403 Transformator Clasa 2 24vac 40 Va 1 Ph
€41.68 /unitate