Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ROBERTSHAW 780-735 Blocare control aprindere prin scânteie | AE9MVH 6KXD4

ROBERTSHAW 780-735 Blocare control aprindere prin scânteie

În stoc
Articol: AE9MVH Model: 780-735Crucea Ref: 6KXD4

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€416.86 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolControl universal aprindere
Amplificatoare AC1.5
Volți de control24 Vac
Adâncime1-1/2 "
Legăturile electriceTerminale
Tip de gazNG / LP
Înălţime3.375 "
Gama de reglare a presiunii3.5 in. toaleta
TipAprindere prin scânteie, blocare
Voltaj24
Lăţime4.75 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.315
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)16.51
Lățimea navei (cm)12.95
Codul HS8537109070
Tara natalaMX

Detalii produs:

    • Evaluări electrice (Supapă pilot 1 amperi la 5 PF, supapă principală 1 amperi la 5 PF, sarcină combinată 1.5 la 4 PF, curent senzor de flacără .7 mA DC @ 25C / 24 VAC)
    • Timp de blocare (sec.) (60)
    • Reîncercări (continuă)

Variante de produs

ProdusModelAdâncimeÎnălţimeTipLăţimePreț
ROBERTSHAW 780-715 Control aprindere prin scânteie Neblocare | AE9MVB 6KXC6 780-7151-1/2 "3"Aprindere prin scânteie, fără blocare4.75 "€310.66
ROBERTSHAW 780-003 Pre-purgerea blocării controlului aprinderii prin scânteie | AE9MVJ 6KXD5 780-0031-1/4 "5.125 "Aprindere prin scanteie3 21 / 32 "€386.70

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ROBERTSHAW 780-735 Blocare control aprindere prin scânteie
€416.86 /unitate