ROBINAIR 34788NI Aparat de recuperare a agentului frigorific, AC, 24 in latime | AH8JLU 38UP52

ROBINAIR 34788NI Mașină de recuperare a agentului frigorific, AC, 24 in lățime

În stoc
Element: AH8JLU Model: 34788NICrucea Ref: 38UP52

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€11,081.18 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMașină frigorifică RRR
Înălţime48.5
Lungime36 "
Max. Temperatura de funcționare.120 grade
TipA / C

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 90.45
Înălțimea navei (cm)125.73
Lungimea navei (cm)92.71
Lățimea navei (cm)63.5
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • RRR conceput pentru reciclarea, reîncărcarea și recuperarea fluidelor frigorifice în serviciile de întreținere și reparații auto
    • Afișaj grafic multilingv de dimensiuni mari, cu setări complet automate pentru testarea scurgerilor și încărcarea fără a fi nevoie de supapele panoului de comandă
    • Oferă facilități de drenare automată a uleiului, injecție, reumplere cu agent frigorific și purjare a aerului pentru confortul utilizatorului, precum și o procedură fără monitor
    • Alarmă dublă sonoră și vizuală pentru raportarea automată a stării de finalizare a serviciului sau a notificărilor de eroare
    • Sistem de gestionare a agentului frigorific pentru afișarea utilizării agentului frigorific și monitorizarea duratei de viață rămase a filtrului
    • Roți din spate duble pneumatice și două roți pivotante cu montare frontală pentru portabilitatea la șantier

Variante de produs

ProdusModelAdâncimeÎnălţimeLungimePreț
ROBINAIR 34788NI-H RRR Mașină Vehicule hibride A/C Lungime de 36 inchi | AH8JLT 38UP51 34788NI-H-48.536 "€9,636.94
ROBINAIR AC-1234-6 Aparat frigorific RRR A/C Lungime de 36 inchi | AH9VFX 44ZY98 AC-1234-648.5-36 "-
RFQ
ROBINAIR 34288NI Aparat frigorific RRR, tip A/C, 29 inch L | CD2MRM 407K04 34288NI424229mm€9,185.41
Mașină de refrigerare ROBINAIR AC1234-4, 2.5 gal. Capacitatea rezervorului, 122 de grade. F Max. Temp. | CJ3DCF 416L15 AC1234-4---€15,120.95

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ROBINAIR 34788NI Mașină de recuperare a agentului frigorific, AC, 24 in lățime
€11,081.18 /unitate