ROBINAIR AC-1234-6 Aparat frigorific RRR A/C Lungime de 36 inchi | AH9VFX 44ZY98

ROBINAIR AC-1234-6 Refrigerant RRR Mașină A/C Lungime de 36 inci

Articol: AH9VFX Model: AC-1234-6Crucea Ref: 44ZY98

Descarcă-l Mai 7, marţi

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMașină frigorifică RRR
Adâncime48.5
Lungime36 "
Max. Temperatura de funcționare.122
Capacitate rezervor2.4
TipA / C

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 104.328
Înălțimea navei (cm)123.19
Lungimea navei (cm)91.44
Lățimea navei (cm)60.96
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelAdâncimeÎnălţimeLungimePreț
ROBINAIR 34788NI-H RRR Mașină Vehicule hibride A/C Lungime de 36 inchi | AH8JLT 38UP51 34788NI-H-48.536 "€9,636.94
ROBINAIR 34788NI Aparat de recuperare a agentului frigorific, AC, 24 in latime | AH8JLU 38UP52 34788NI-48.536 "€11,081.18
ROBINAIR 34288NI Aparat frigorific RRR, tip A/C, 29 inch L | CD2MRM 407K04 34288NI424229mm€9,185.41
Mașină de refrigerare ROBINAIR AC1234-4, 2.5 gal. Capacitatea rezervorului, 122 de grade. F Max. Temp. | CJ3DCF 416L15 AC1234-4---€15,120.95

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ROBINAIR AC-1234-6 Refrigerant RRR Mașină A/C Lungime de 36 inci