Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ROCKWOOD 320CL.32D Apărător de blocare satinat pentru blocare cu diametru de 3-1/2 inchi | AC9LYB 3HJA3

ROCKWOOD 320CL.32D Apărător de zăvor satinat pentru blocare cu diametru de 3-1/2 inchi

În stoc
Articol: AC9LYB Model: 320CL.32DCrucea Ref: 3HJA3

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€62.01 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDispozitiv de blocare a ușii
finalizareaOțel inoxidabil satinat
Pentru utilizare cu tipul ușiiUși deschise
Piese metaliceInclus
Lungime11 "
MaterialOţel inoxidabil
Lăţime3 3 / 32 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.6075
Înălțimea navei (cm)42.42
Lungimea navei (cm)11.43
Lățimea navei (cm)4.06
Codul HS8302419015
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelLungimeLăţimePreț
ROCKWOOD 320C.32D Apărător de blocare satinat pentru blocare cu diametru de 2-1/8 inchi | AC9LYC 3HJA4 320C.32D11 "3 3 / 32 "€62.24
ROCKWOOD 320.32D Apărător de încuietorire din oțel inoxidabil satinat fără crestături | AC9LYD 3HJA5 320.32D11 "3 3 / 32 "€64.86
ROCKWOOD 322.32D Apărător de blocare din oțel inoxidabil satinat 6 x 1-5/8 inch | AC9LYE 3HJA6 322.32D6"1.62 "€50.55
ROCKWOOD 321.32D Apărător de blocare din oțel inoxidabil satinat 10 x 1-11/16 inch | AC9LYF 3HJA7 321.32D10 "1 11 / 16 "€53.28

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ROCKWOOD 320CL.32D Apărător de zăvor satinat pentru blocare cu diametru de 3-1/2 inchi
€62.01 /unitate