Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

RONSTAN RF617 D șurub cu șurub 1545 lb. | AE3UKC 5GAA1

RONSTAN RF617 D șurub cu șurub 1545 lb.

În stoc
Articol: AE3UKC Model: RF617Crucea Ref: 5GAA1

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€14.28 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolD Catena
Material corp316 oțel inoxidabil
Marimea corpului1 / 4 "
finalizareaNatural
Pin Dia.1 / 4 "
Material Pin316 oțel inoxidabil
Stil PinȘurub cu șurub
Lățimea Slingului9 / 16 "
Lățimea între ochi9 / 16 "
Limita sarcinii de lucru1545 lb.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Înălțimea navei (cm)1.91
Lungimea navei (cm)3.81
Lățimea navei (cm)3.18
Codul HS7312900000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelMarimea corpuluiPin Dia.Lățimea SlinguluiLimita sarcinii de lucruPreț
RONSTAN RF1806 D șurub cu șurub 660 lb. | AE3UFC 5FZZ9 RF18061 / 8 "5 / 32 "11 / 32 "660 lbs.€9.16
RONSTAN RF616 D șurub cu șurub 880 lb. | AE3UKB 5GAA0 RF6163 / 16 "3 / 16 "7 / 16 "880 lbs.€7.79
RONSTAN RF618 D șurub cu șurub 2975 lb. | AE3UKD 5GAA2 RF6189 / 32 "5 / 16 "5 / 8 "2975 lb.€23.37
RONSTAN RF619 D șurub cu șurub 3970 lb. | AE3UKE 5GAA3 RF6195 / 16 "3 / 8 "21 / 32 "3970 lb.€37.55
RONSTAN RF620 D șurub cu șurub 8265 lb. | AE3UKF 5GAA4 RF6203 / 8 "1 / 2 "3 / 4 "8265 lb.€71.29
RONSTAN RF1035 D șurub cu șurub 12125 lb. | AE3UKG 5GAA5 RF10351 / 2 "5 / 8 "1"12,125 lb.€177.81

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RONSTAN RF617 D șurub cu șurub 1545 lb.
€14.28 /unitate