Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

RONSTAN RF618 D șurub cu șurub 2975 lb. | AE3UKD 5GAA2

RONSTAN RF618 D șurub cu șurub 2975 lb.

În stoc
Articol: AE3UKD Model: RF618Crucea Ref: 5GAA2
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
€22.87 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolD Catena
Material corp316 oțel inoxidabil
Marimea corpului9 / 32 "
finalizareaNatural
Pin Dia.5 / 16 "
Material Pin316 oțel inoxidabil
Stil PinȘurub cu șurub
Lățimea Slingului5 / 8 "
Lățimea între ochi5 / 8 "
Limita sarcinii de lucru2975 lb.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)1.91
Lungimea navei (cm)5.08
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS7312900000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelMarimea corpuluiPin Dia.Lățimea SlinguluiLimita sarcinii de lucruPreț
RONSTAN RF1806 D șurub cu șurub 660 lb. | AE3UFC 5FZZ9 RF18061 / 8 "5 / 32 "11 / 32 "660 lbs.€9.10
RONSTAN RF616 D șurub cu șurub 880 lb. | AE3UKB 5GAA0 RF6163 / 16 "3 / 16 "7 / 16 "880 lbs.€7.76
RONSTAN RF617 D șurub cu șurub 1545 lb. | AE3UKC 5GAA1 RF6171 / 4 "1 / 4 "9 / 16 "1545 lb.€12.86
RONSTAN RF619 D șurub cu șurub 3970 lb. | AE3UKE 5GAA3 RF6195 / 16 "3 / 8 "21 / 32 "3970 lb.€33.83
RONSTAN RF620 D șurub cu șurub 8265 lb. | AE3UKF 5GAA4 RF6203 / 8 "1 / 2 "3 / 4 "8265 lb.€70.45
RONSTAN RF1035 D șurub cu șurub 12125 lb. | AE3UKG 5GAA5 RF10351 / 2 "5 / 8 "1"12,125 lb.€160.19

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RONSTAN RF618 D șurub cu șurub 2975 lb.
€22.87 /unitate