Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

RONSTAN RF663 cu ochi fix cu ochi fix 3/16in | AD7PDR 4FRZ7

RONSTAN RF663 Rolă unică cu ochi fix 3/16in

În stoc
Element: AD7PDR Model: RF663Crucea Ref: 4FRZ7

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€41.15 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRola unică
Cantitatea cazului1
Ochi în interiorul Dia.3 / 16 "
Lățimea ochilor1 / 8 "
finalizareaOţel inoxidabil
Înălţime13 / 32 "
Material316SS
Max. Sarcină330 lb.
Lungime totală1 13 / 32 "
Rope Dia.3 / 16 "
dia.3 / 4 "
Mărimea1-13/32 "
TipFerrule cu ochi fix
Diametrul roților3 / 4 "
Lăţime3 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0135
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS8483509040
Tara natalaAU

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RONSTAN RF663 Rolă unică cu ochi fix 3/16in
€41.15 /unitate