Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CLIP ROTOR BE-75ST Inel de reținere PA, 3/4 inch diametru extern, 25 buc | AE3EPC 5CU23

ROTOR CLIP BE-75ST Inel de reținere PA, 3/4 inch diametru extern, 25 buc

În stoc
Element: AE3EPC Model: BE-75ST PACrucea Ref: 5CU23
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
€16.42 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInel de fixare în stil E înclinat
Clearance Dia. (Eliberată)1.140 "
Clearance Dia. DO gratuit1.120 "
finalizareaNegru fosfat
Se potrivește cu adâncimea groovei0.015 "
Se potrivește Dia Groove.0.580 "
Se potrivește cu lățimea groovei0.085 "
Pentru Shaft Dia.3 / 4 "
ID-ul gratuit0.574 "
DO gratuit1.120 "
Groove Dia. Toleranţă+0.003 "
Toleranță la lățimea groovei+0.003 "
MaterialOtel carbon
Rockwell HardnessRC47-52
Forța de tracțiune150,000 psi
Grosime0.05 "
Grosime Toleranță+/- 0.002 "
TipExtern

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0675
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS7318290000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ROTOR CLIP BE-75ST Inel de reținere PA, 3/4 inch diametru extern, 25 buc
€16.42 /ambalaj