Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CLIP ROTOR C-25ST Inel de reținere ZD, diametru extern de 1/4 inch, 100 buc | AE3EPG 5CU31

ROTOR CLIP C-25ST Inel de reținere ZD, 1/4 inch diametru extern, 100 buc.

În stoc
Articol: AE3EPG Model: C-25ST ZDCrucea Ref: 5CU31
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
€21.94 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInel de reținere Semiluna
Clearance Dia. (Eliberată)0.330 "
Clearance Dia. DO gratuit0.311 "
finalizareaZinc galben
Se potrivește cu adâncimea groovei0.015 "
Se potrivește Dia Groove.0.220 "
Se potrivește cu lățimea groovei0.029 "
Pentru Shaft Dia.1 / 4 "
ID-ul gratuit0.211 "
DO gratuit0.311 "
Groove Dia. Toleranţă+/- 0.002 "
Toleranță la lățimea groovei+0.002 "
MaterialOtel carbon
Rockwell HardnessRC49-54
Forța de tracțiune120,000 psi
Grosime0.025 "
Grosime Toleranță+/- 0.002 "
TipExtern

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.009
Înălțimea navei (cm)0.51
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)1.27
Codul HS7318290000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ROTOR CLIP C-25ST Inel de reținere ZD, 1/4 inch diametru extern, 100 buc.
€21.94 /ambalaj