Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CLIP ROTOR C-43ST Inel de reținere ZD, 7/16 inch diametru extern, 100 buc | AE3EPL 5CU39

ROTOR CLIP C-43ST Inel de reținere ZD, 7/16 inch diametru extern, 100 buc.

În stoc
Articol: AE3EPL Model: C-43ST ZDCrucea Ref: 5CU39
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
€25.30 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInel de reținere Semiluna
Clearance Dia. (Eliberată)0.530 "
Clearance Dia. DO gratuit0.517 "
finalizareaZinc galben
Se potrivește cu adâncimea groovei0.022 "
Se potrivește Dia Groove.0.393 "
Se potrivește cu lățimea groovei0.029 "
Pentru Shaft Dia.7 / 16 "
ID-ul gratuit0.386 "
DO gratuit0.517 "
Groove Dia. Toleranţă+/- 0.002 "
Toleranță la lățimea groovei+0.002 "
MaterialOtel carbon
Rockwell HardnessRC49-54
Forța de tracțiune120,000 psi
Grosime0.025 "
Grosime Toleranță+/- 0.002 "
TipExtern

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.018
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)1.27
Codul HS7318240000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ROTOR CLIP C-43ST Inel de reținere ZD, 7/16 inch diametru extern, 100 buc.
€25.30 /ambalaj