Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CLIP ROTOR DE-5ST Inel de reținere PA, stil E, diametru extern de 6 mm, buc. 100 | AE3KWF 5DV19

ROTOR CLIP DE-5ST Inel de reținere PA, stil E, diametru extern de 6 mm, 100 buc.

În stoc
Articol: AE3KWF Model: DE-5ST PACrucea Ref: 5DV19

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€7.03 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInel de fixare stil E
Clearance Dia. (Eliberată)11.30mm
Clearance Dia. DO gratuit10.85mm
finalizareaNegru fosfat
Se potrivește Dia Groove.5mm
Se potrivește cu lățimea groovei0.74mm
Pentru Shaft Dia.6mm
DO gratuit10.85mm
Groove Dia. Toleranţă-0.08mm
Toleranță la lățimea groovei+ 0.05mm
MaterialOtel carbon
Rockwell HardnessRC48-53
Forța de tracțiune120,000 psi
Grosime0.7mm
Grosime Toleranță+/- 0.02mm
TipExtern

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.027
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS7318290000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ROTOR CLIP DE-5ST Inel de reținere PA, stil E, diametru extern de 6 mm, 100 buc.
€7.03 /ambalaj