Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CLIP ROTOR HO-102SS Inel de reținere, 1.023 inch Diametru interior alez. | AE3FXQ 5DB81

ROTOR CLIP Inel de reținere HO-102SS, 1.023 inch Diametrul interior al alezajului.

În stoc
Articol: AE3FXQ Model: HO-102SSCrucea Ref: 5DB81
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
€4.01 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInel de fixare standard
Clearance Dia. (Comprimat)0.690 "
Clearance Dia. (Eliberată)0.755 "
finalizareaSimplu
Se potrivește cu adâncimea groovei0.034 "
Se potrivește Dia Groove.1.091 "
Se potrivește cu lățimea groovei0.046 "
Pentru Bore Dia.1.023 "
DO gratuit1.136 "
Groove Dia. Toleranţă+/- 0.003 "
Toleranță la lățimea groovei+0.004 "
Diametrul gaurii.0.062 "
MaterialOţel inoxidabil
Rockwell HardnessRC44-51
Forța de tracțiune150,000 psi
Grosime0.042 "
Grosime Toleranță+/- 0.002 "
TipIntern

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0045
Înălțimea navei (cm)0.25
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS7318240000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ROTOR CLIP Inel de reținere HO-102SS, 1.023 inch Diametrul interior al alezajului.
€4.01 /unitate