Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CLIP ROTOR HO-244ST ZD Inel de reținere, 2-7/16 inchi diametru interioară, 10 buc | AE3CPJ 5CB73

ROTOR CLIP HO-244ST Inel de reținere ZD, 2-7/16 inch diametru interioară, 10 buc.

În stoc
Articol: AE3CPJ Model: HO-244ST ZDCrucea Ref: 5CB73
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
€42.88 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInel de fixare standard
Clearance Dia. (Comprimat)1.860 "
Clearance Dia. (Eliberată)2.000 "
finalizareaZinc galben
Se potrivește cu adâncimea groovei0.072 "
Se potrivește Dia Groove.2.584 "
Se potrivește cu lățimea groovei0.086 "
Pentru Bore Dia.2.437 "
DO gratuit2.702 "
Groove Dia. Toleranţă+/- 0.006 "
Toleranță la lățimea groovei+0.005 "
Diametrul gaurii.0.110 "
MaterialOtel carbon
Rockwell HardnessRC47-52
Forța de tracțiune150,000 psi
Grosime0.078 "
Grosime Toleranță+/- 0.003 "
TipIntern

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1125
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS7318240000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ROTOR CLIP HO-244ST Inel de reținere ZD, 2-7/16 inch diametru interioară, 10 buc.
€42.88 /ambalaj