Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CLIP ROTOR HO-287ST Inel de reținere ZD, 2-7/8 inch diametru interioară, 10 buc | AE3CPN 5CB81

ROTOR CLIP HO-287ST Inel de reținere ZD, 2-7/8 inch diametru interioară, 10 buc.

În stoc
Element: AE3CPN Model: HO-287ST ZDCrucea Ref: 5CB81
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
€50.35 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInel de fixare standard
Clearance Dia. (Comprimat)2.220 "
Clearance Dia. (Eliberată)2.390 "
finalizareaZinc galben
Se potrivește cu adâncimea groovei0.088 "
Se potrivește Dia Groove.3.051 "
Se potrivește cu lățimea groovei0.103 "
Pentru Bore Dia.2.875 "
DO gratuit3.191 "
Groove Dia. Toleranţă+/- 0.006 "
Toleranță la lățimea groovei+0.005 "
Diametrul gaurii.0.110 "
MaterialOtel carbon
Rockwell HardnessRC47-52
Forța de tracțiune150,000 psi
Grosime0.093 "
Grosime Toleranță+/- 0.003 "
TipIntern

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1845
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)8.89
Codul HS7318240000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ROTOR CLIP HO-287ST Inel de reținere ZD, 2-7/8 inch diametru interioară, 10 buc.
€50.35 /ambalaj