Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CLIP ROTOR SE-21ST ZD Inel de reținere, diametru extern. 7/32, 100Buc | AE3CPZ 5CE11

ROTOR CLIP SE-21ST ZD Inel de reținere, diametru extern. 7/32, 100Buc

În stoc
Articol: AE3CPZ Model: SE-21ST ZDCrucea Ref: 5CE11
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
€13.89 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInel de fixare stil E
Clearance Dia. (Eliberată)0.450 "
Clearance Dia. DO gratuit0.437 "
finalizareaZinc galben
Se potrivește cu adâncimea groovei0.015 "
Se potrivește Dia Groove.0.188 "
Se potrivește cu lățimea groovei0.029 "
Pentru Shaft Dia.7 / 32 "
ID-ul gratuit0.185 "
DO gratuit0.437 "
Groove Dia. Toleranţă+0.002 "
Toleranță la lățimea groovei+0.002 "
MaterialOtel carbon
Rockwell HardnessRC48-53
Forța de tracțiune120,000 psi
Grosime0.025 "
Grosime Toleranță+/- 0.002 "
TipExtern

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)1.27
Codul HS7318290000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ROTOR CLIP SE-21ST ZD Inel de reținere, diametru extern. 7/32, 100Buc
€13.89 /ambalaj