Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CLIP ROTOR SH-156ST Inel de reținere ZD, diametru extern. 1 9/16, 10Pk | AE3CMF 5CA67

ROTOR CLIP SH-156ST Inel de reținere ZD, diametru extern. 1 9/16, 10buc

În stoc
Articol: AE3CMF Model: SH-156ST ZDCrucea Ref: 5CA67
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
€20.95 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInel de fixare standard
Clearance Dia. (Extins)2.100 "
Clearance Dia. (Eliberată)2.010 "
finalizareaZinc galben
Se potrivește cu adâncimea groovei0.047 "
Se potrivește Dia Groove.1.468 "
Se potrivește cu lățimea groovei0.068 "
Pentru Shaft Dia.1-9/16 "
ID-ul gratuit1.446 "
Groove Dia. Toleranţă+/- 0.005 "
Toleranță la lățimea groovei+0.004 "
Diametrul gaurii.0.125 "
MaterialOtel carbon
Rockwell HardnessRC47-52
Forța de tracțiune150,000 psi
Grosime0.062 "
Grosime Toleranță+/- 0.003 "
TipExtern

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.054
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS7318290000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ROTOR CLIP SH-156ST Inel de reținere ZD, diametru extern. 1 9/16, 10buc
€20.95 /ambalaj