Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CLIP ROTOR SH-200SS Inel de reținere, 2 inch Diametrul arborelui extern. | AE3FWC 5DB31

ROTOR CLIP Inel de reținere SH-200SS, diametrul arborelui extern de 2 inchi.

În stoc
Articol: AE3FWC Model: SH-200SSCrucea Ref: 5DB31

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€15.65 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInel de fixare standard
Clearance Dia. (Extins)2.550 "
Clearance Dia. (Eliberată)2.440 "
finalizareaSimplu
Se potrivește cu adâncimea groovei0.057 "
Se potrivește Dia Groove.1.886 "
Se potrivește cu lățimea groovei0.068 "
Pentru Shaft Dia.2"
ID-ul gratuit1.850 "
Groove Dia. Toleranţă+/- 0.005 "
Toleranță la lățimea groovei+0.004 "
Diametrul gaurii.0.125 "
MaterialOţel inoxidabil
Rockwell HardnessRC44-51
Forța de tracțiune150,000 psi
Grosime0.062 "
Grosime Toleranță+/- 0.003 "
TipExtern

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.009
Înălțimea navei (cm)0.51
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS7318290000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ROTOR CLIP Inel de reținere SH-200SS, diametrul arborelui extern de 2 inchi.
€15.65 /unitate