Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CLIP ROTOR SH-40ST PA Inel de reținere, diametru extern. 13/32, 100Buc | AE3KXJ 5DV49

ROTOR CLIP Inel de reținere SH-40ST PA, diametru extern. 13/32, 100Buc

În stoc
Articol: AE3KXJ Model: SH-40ST PACrucea Ref: 5DV49
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
€31.92 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInel de fixare standard
Clearance Dia. (Extins)0.630 "
Clearance Dia. (Eliberată)0.610 "
finalizareaNegru fosfat
Se potrivește cu adâncimea groovei0.012 "
Se potrivește Dia Groove.0.382 "
Se potrivește cu lățimea groovei0.029 "
Pentru Shaft Dia.13 / 32 "
ID-ul gratuit0.366 "
Groove Dia. Toleranţă+/- 0.002 "
Toleranță la lățimea groovei+0.003 "
Diametrul gaurii.0.041 "
MaterialOtel carbon
Rockwell HardnessRC51-55
Forța de tracțiune120,000 psi
Grosime0.025 "
Grosime Toleranță+/- 0.001 "
TipExtern

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.018
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS7318290000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ROTOR CLIP Inel de reținere SH-40ST PA, diametru extern. 13/32, 100Buc
€31.92 /ambalaj