Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CLIP ROTOR SH-68SS Inel de reținere, diametru extern. 11/16, 10Pk | AE3FRY 5DA81

ROTOR CLIP Inel de reținere SH-68SS, diametru extern. 11/16, 10buc

În stoc
Articol: AE3FRY Model: SH-68SSCrucea Ref: 5DA81
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
€24.85 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInel de fixare standard
Clearance Dia. (Extins)1.010 "
Clearance Dia. (Eliberată)0.970 "
finalizareaSimplu
Se potrivește cu adâncimea groovei0.021 "
Se potrivește Dia Groove.0.646 "
Se potrivește cu lățimea groovei0.046 "
Pentru Shaft Dia.11 / 16 "
ID-ul gratuit0.635 "
Groove Dia. Toleranţă+/- 0.003 "
Toleranță la lățimea groovei+0.003 "
Diametrul gaurii.0.052 "
MaterialOţel inoxidabil
Rockwell HardnessRC44-51
Forța de tracțiune150,000 psi
Grosime0.042 "
Grosime Toleranță+/- 0.002 "
TipExtern

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.009
Înălțimea navei (cm)0.51
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS7318290000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ROTOR CLIP Inel de reținere SH-68SS, diametru extern. 11/16, 10buc
€24.85 /ambalaj