Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CLIP ROTOR SH-75ST Inel de reținere ZD, diametru extern. 3/4, 100Buc | AE3CLR 5CA39

ROTOR CLIP SH-75ST ZD Inel de reținere, diametru extern. 3/4, 100buc

În stoc
Element: AE3CLR Model: SH-75ST ZDCrucea Ref: 5CA39
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
€43.11 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInel de fixare standard
Clearance Dia. (Extins)1.090 "
Clearance Dia. (Eliberată)1.050 "
finalizareaZinc galben
Se potrivește cu adâncimea groovei0.023 "
Se potrivește Dia Groove.0.704 "
Se potrivește cu lățimea groovei0.046 "
Pentru Shaft Dia.3 / 4 "
ID-ul gratuit0.693 "
Groove Dia. Toleranţă+/- 0.003 "
Toleranță la lățimea groovei+0.003 "
Diametrul gaurii.0.052 "
MaterialOtel carbon
Rockwell HardnessRC47-53
Forța de tracțiune150,000 psi
Grosime0.042 "
Grosime Toleranță+/- 0.002 "
TipExtern

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1035
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS7318290000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ROTOR CLIP SH-75ST ZD Inel de reținere, diametru extern. 3/4, 100buc
€43.11 /ambalaj