Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CLIP ROTOR SH-98ST Inel de reținere ZD, diametru extern. 63/64, 50Buc | AE3CLW 5CA47

ROTOR CLIP SH-98ST ZD Inel de reținere, diametru extern. 63/64, 50buc

În stoc
Articol: AE3CLW Model: SH-98ST ZDCrucea Ref: 5CA47
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
€32.89 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInel de fixare standard
Clearance Dia. (Extins)1.390 "
Clearance Dia. (Eliberată)1.340 "
finalizareaZinc galben
Se potrivește cu adâncimea groovei0.029 "
Se potrivește Dia Groove.0.926 "
Se potrivește cu lățimea groovei0.046 "
Pentru Shaft Dia.63 / 64 "
ID-ul gratuit0.910 "
Groove Dia. Toleranţă+/- 0.003 "
Toleranță la lățimea groovei+0.003 "
Diametrul gaurii.0.078 "
MaterialOtel carbon
Rockwell HardnessRC47-53
Forța de tracțiune150,000 psi
Grosime0.042 "
Grosime Toleranță+/- 0.002 "
TipExtern

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.081
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS7318290000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ROTOR CLIP SH-98ST ZD Inel de reținere, diametru extern. 63/64, 50buc
€32.89 /ambalaj