Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ROWE R800-2520-0-50 Sârmă de plumb din silicon HV 20awg 25KVDC 50 picioare | AC4WZT 31A093

ROWE R800-2520-0-50 Sârmă de plumb din silicon HV 20awg 25KVDC 50 picioare

În stoc
Articol: AC4WZT Model: R800-2520-0-50Crucea Ref: 31A093
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
€233.60 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSârmă de plumb din silicon
Tip cabluHV
Material conductorCupru tabla
IzolațieCompus siliconic Rowe R800
Culoarea jacheteiNegru
Diametrul exterior nominal.0.182 "
Lungimea bobinei50ft
toronare10/30
Voltaj25 K VDC
Gauge de sârmă20AWG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.91
Înălțimea navei (cm)10.8
Lungimea navei (cm)16.84
Lățimea navei (cm)16.84
Codul HS8544604000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDiametrul exterior nominal.VoltajPreț
ROWE R800-0520-0-50 Sârmă de plumb din silicon HV 20awg 5KVDC 50 picioare | AC4WZQ 31A091 R800-0520-0-500.098 "5 K VDC€169.23
ROWE R800-1020-0-50 Sârmă de plumb din silicon HV 20awg 10KVDC 50 picioare | AC4WZR 31A092 R800-1020-0-500.118 "10 K VDC€179.33

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ROWE R800-2520-0-50 Sârmă de plumb din silicon HV 20awg 25KVDC 50 picioare
€233.60 /unitate